ストア・エキスプレス
木製スリムコの字テーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
サイズ
小
小
大
色
エクリュ
エクリュ
ホワイト
ダークブラウン
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65202516
品番
2243-1182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
すっきりディスプレイできるシンプルな木製テーブル。
コーディネート提案が映えるデザインです。
什器エンドや売り場のポイント什器としてもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
82×45×45
質量(kg)
8.5
色
エクリュ
サイズ
小
幅(cm)
82
耐荷重(kg)
20
高さ(cm)
45
奥行き(cm)
45
注意
※プラスドライバー必要。
※構造上、キャスターの取り付けはできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
935
/
税込
¥
1,029
北海道地方
数量1につき
¥
1,530
/
税込
¥
1,683
沖縄地方
数量1につき
¥
2,380
/
税込
¥
2,618
離島
数量1につき
¥
2,380
/
税込
¥
2,618