2243-148 木製スリムコの字テーブル ストア・エキスプレス 65202525

2243-148 木製スリムコの字テーブル ストア・エキスプレス 65202525
2243-148 木製スリムコの字テーブル ストア・エキスプレス 65202525

木製スリムコの字テーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
サイズ
エクリュ
内容量1台注文コード65202525品番2243-148
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

すっきりディスプレイできるシンプルな木製テーブル。
コーディネート提案が映えるデザインです。
什器エンドや売り場のポイント什器としてもお使いいただけます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×45×75質量(kg)12.5エクリュサイズ幅(cm)90耐荷重(kg)20高さ(cm)75奥行き(cm)45
注意
※プラスドライバー必要。
※構造上、キャスターの取り付けはできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,210/税込1,331
北海道地方数量1につき1,980/税込2,178
沖縄地方数量1につき3,080/税込3,388
離島数量1につき3,080/税込3,388
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする