曜日別特売
6470-116 ネット用フック(Φ5mm) ストア・エキスプレス 65202613

ネット用フック(Φ5mm)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本)
シルバー
長さ(cm)13.5
内容量1セット(10本)注文コード65202613品番6470-116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

ネットフックをサイズバリエーション豊富に品揃えしました。

シルバー径(Φmm)5耐荷重(kg)2長さ(cm)13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65202717
2022-03-29
用途: ケーブルマシンのアタッチメント収納
サービス業

よくありがちな強度の弱い製品ではなくて、とてもしっかりとした良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする