6470-2110 ネット用フック(Φ5mm) ストア・エキスプレス 65202665

ネット用フック(Φ5mm)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット(200本)
シルバー
長さ(cm)8.5
内容量1セット(200本)注文コード65202665品番6470-2110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ネットフックをサイズバリエーション豊富に品揃えしました。

シルバー径(Φmm)5耐荷重(kg)2長さ(cm)8.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき607/税込668
北海道地方数量1につき992/税込1,091
沖縄地方数量1につき1,543/税込1,697
離島数量1につき1,543/税込1,697
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65202717
2022-03-29
用途: ケーブルマシンのアタッチメント収納
サービス業

よくありがちな強度の弱い製品ではなくて、とてもしっかりとした良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする