ストア・エキスプレス
卓上4面回転有孔パネル什器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
色
ラスティック柄
ホワイト
ラスティック柄
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65202909
品番
3336-651
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
卓上で使える回転有孔パネル什器です。
レジ上でのアクセサリーなどの陳列に最適です。
色
ラスティック柄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
31×31×51
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
パネル有効寸法:28×42
脚の種類
ナイロン樹脂単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き×3個・無し×2個)ボルト径:3/8w
径(Φmm)
支柱:Φ19.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パネル穴:6mm 穴の芯々:25mm
ベース
直径27cm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,073
/
税込
¥
1,180
北海道地方
数量1につき
¥
1,755
/
税込
¥
1,931
沖縄地方
数量1につき
¥
2,730
/
税込
¥
3,003
離島
数量1につき
¥
2,730
/
税込
¥
3,003