曜日別特売
3336-661 4面回転有孔パネル什器 ストア・エキスプレス 65202927

3336-661 4面回転有孔パネル什器 ストア・エキスプレス 65202927
3336-661 4面回転有孔パネル什器 ストア・エキスプレス 65202927

4面回転有孔パネル什器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
ラスティック柄
内容量1台注文コード65202927品番3336-661
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小物類のディスプレイに。
省スペース設計なのでレジ回りなどでも活躍します。

質量(kg)11ラスティック柄径(Φmm)支柱:Φ28.6耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パネル穴:6mm 穴の芯々:25mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)パネル有効寸法:30×90ベース直径40cm脚の種類ナイロン樹脂単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き×3個・無し×2個)ボルト径:3/8w寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)40×40×110~165

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,595/税込1,755
北海道地方数量1につき2,610/税込2,871
沖縄地方数量1につき4,060/税込4,466
離島数量1につき4,060/税込4,466
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする