曜日別特売
HG-151-BK×3 【セットでお得】事務収納 オフィスチェスト3台セット アイリスオーヤマ 65203540

HG-151-BK×3 【セットでお得】事務収納 オフィスチェスト3台セット アイリスオーヤマ 65203540
HG-151-BK×3 【セットでお得】事務収納 オフィスチェスト3台セット アイリスオーヤマ 65203540
HG-151-BK×3 【セットでお得】事務収納 オフィスチェスト3台セット アイリスオーヤマ 65203540

【セットでお得】事務収納 オフィスチェスト3台セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×509×164
内容量1セット(2個)注文コード65203540品番HG-151-BK×3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【ボリュームディスカウント】【3台セット】ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。
引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。
天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。
前倒れ防止バンド付です。

仕様鍵付タイプ質量(kg)2.93ブラック段数1キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×509×164引出し内寸法(mm)350×450×110引出し組合せ1個最大積載量(kg/台)24
注意
※鍵は個別ではございません。複数個ご注文の際には同一のキーになる場合がございます。
※鍵番号を指定してのご注文は出来かねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする