曜日別特売
L-1.2L 3pcs フリップタイト レギュラー Felli 65203759

L-1.2L 3pcs フリップタイト レギュラー Felli 65203759
L-1.2L 3pcs フリップタイト レギュラー Felli 65203759
L-1.2L 3pcs フリップタイト レギュラー Felli 65203759
L-1.2L 3pcs フリップタイト レギュラー Felli 65203759
L-1.2L 3pcs フリップタイト レギュラー Felli 65203759
L-1.2L 3pcs フリップタイト レギュラー Felli 65203759
L-1.2L 3pcs フリップタイト レギュラー Felli 65203759
L-1.2L 3pcs フリップタイト レギュラー Felli 65203759
L-1.2L 3pcs フリップタイト レギュラー Felli 65203759
L-1.2L 3pcs フリップタイト レギュラー Felli 65203759

フリップタイト レギュラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード65203759品番L-1.2L 3pcs
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。
使い勝手のよい1.2Lサイズで、万能に使えます。
レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。
Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。
スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。
キャンディー、コーヒー、ナッツ、スナック、豆、チョコレート、レーズン、犬や猫用のペットフードなどの保存におすすめです。

用途食品用保存容器。仕様3個セット材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン容量(L)1.2寸法(cm)約10×10×20耐熱温度(℃)-20~70
関連資料:(7.48MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする