小杉善
モコモコマイクロタッチミニバスタオル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
パープル
ピンク
ブルー
グレー
ブラウン
モカ
イエロー
グリーン
パープル
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65203960
品番
ZGMF-490 PU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
【吸水速乾】しっかりとした吸水性とふわふわの肌触りのマイクロファイバータオルです。バスタオルよりひとまわり小さいサイズだから、かさばらずお洗濯にも場所をとりません。
種別
ミニバスタオル
色
パープル
質量(g)
(1枚)133
入数(枚)
1
混率(%)
ポリエステル85・ナイロン15
寸法(cm)
50×100
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。