付属品ACコード(1.8m)仕様除菌方式:イオナイザー+多機能フィルター+ナノチタニアプレート光触媒質量(kg)9(スタンド含む)色ホワイト電源(V)AC100V(50Hz/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:550×500×240最大消費電力(W)90適合床面積~20畳(32.4m2)集塵方式プレフィルター(PPネット)+電気式集塵(イオナイザー+多機能フィルター)、イオナイザー電圧+4.5kV(無負荷)マイナスイオン数(個/cc)30万以上(吹き出し口)脱臭脱臭フィルター+ナノチタニアプレート光触媒脱臭機能○