OP-Z751A-WH ハイブリット光触媒空気清浄機(30畳用) アルシステム 65205447

※本体

OP-Z751A-WH ハイブリット光触媒空気清浄機(30畳用) アルシステム 65205447
OP-Z751A-WH ハイブリット光触媒空気清浄機(30畳用) アルシステム 65205447
OP-Z751A-WH ハイブリット光触媒空気清浄機(30畳用) アルシステム 65205447

ハイブリット光触媒空気清浄機(30畳用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード65205447品番OP-Z751A-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥330,000
販売価格(税別)
300,000

光触媒と電気の力によるW除菌。高性能フィルターにプラズマの力でより強力な集塵能力を実現。
360度から集塵、汚れた空気を素早く強力に吸い込み、部屋の隅々まできれいな空気を届けます。
ハイブリット光触媒(特許6568402号)

付属品ACコード(1.8m)仕様除菌方式:サークルフィルターD+ハイブリッド光触媒質量(kg)8ホワイト電源(V)AC100V(50Hz/60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)本体:300×600最大消費電力(W)80適合床面積~30畳(50.0m2)集塵方式サークルフィルターD脱臭サークルフィルターD+ハイブリッド光触媒脱臭機能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする