近くにトイレが無い作業現場に持ち込みます。
何度も危機一髪を経験していますが、その度に時間を浪費していました。これで一安心
さすがにモーターホーム本場の米国商品です。使い勝手は抜群ですね。ノブを引いて洗浄水を流すときに、ウェーブするように勢いよく流れる様子はちょっと感動します。ブラックタンクの処理も容易です。本商品は、お勧めです。
清潔感があり、使用しやすく後の処理も簡単にできる。
使い方も大変簡単で今までのカセットトイレと同じ位簡単に使えました。
手動ポンプもストレスなく押せました、汚物の処理も前のトイレと同じなので簡単でした。
介護用品は、全般的に高額ですが、必ずしも使い勝手が良い物ばかりでは無く、このタイプのトイレは、特に「匂いが無く、後処理が楽、価格が安い」等、「流石キャンパー国アメリカ」の作り込みの良さが有ると感じます。
キャンピングカー内でのトイレとして使用。排泄後の水洗洗浄もとても効率的にできます。洗浄操作も簡単にできます。汚物漕の脱着、洗浄はとても簡単に行えます。大人なら大便で6~7回分は貯蔵できます?洗浄液も十分あり。この大きさのトイレで十分です。これより大きくなると脱着してトイレに流す手間が大変かと感じます。大きさ、手軽さ!でベストサイズ。介護用にも座面が低いので座りやすいです。
野外でトイレが無い場所に行く機会が多く従業員に女性4名がいるため購入しました。ミニバンに積み込んでいます。
評価は私含め全員から高評価です。水洗(手動ポンプ)の流水量や流れ方も良く家庭で使う普通のトイレットペーパーでも問題ありません。
水洗タンクに水と一緒に入れる専用液(リンス)のおかげか、おっきいほうをしたときに汚れが付きにくいようです。
1回の使用で流す回数は1~3回でタンクに15㍑入りますから5人以上で使用しても十分でした。
匂いは処理液にかなり強力な消臭効果と香り付けがしてあるので大小の使用中も使用後もまったく気になりません。
肝心の処理も簡単で下のタンクのみ取り外し、帰社してから水洗トイレで簡単に流せ、使用中と同様に匂いも気になりません。おっきいほうは分解?されているようなので詰まることも無く流れます。2,3回タンクに水を入れて流すといいと思います。
簡単に設置ができ、用を足した後の臭いもなく大変重宝しております。
作業場にトイレがなく、これまでは500mほど離れた公衆トイレへ行っていましたがとても不便で困っていました。
賃貸倉庫なのでトイレを作る訳にもいかず、簡易トイレを置くと汲み取りまでの臭いが気になります・・・
ずっと悩んでいたところ、この商品をキャンピングカーに置いている人に使い勝手を聞き、早速買ってみました!
専用の消臭剤の値段が若干高めですので、今後は他メーカーの消臭剤も検討しようと思います。