水色 ユニ 補修用粘着テープ 田中専商店 65208195

ユニ 補修用粘着テープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻長さ(m)25材質ポリエステル水色注文コード65208195品番水色
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

防炎・防汚フッソ処理の生地です

用途カラーも豊富!シート・幌・テントの補修に最適です。材質ポリエステル厚さ(mm)約0.5水色長さ(m)25幅(cm)14
関連資料:(1.4MB)
注意
※涼しい場所に保管してください、乱巻ですので長さが±10%程度変わりますのでご注意下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする