EEHZA1E221P Panasonic ポリマーコンデンサ,ZA,220μF,25V dc,EEHZA1E221P Panasonic(パナソニック) 65211897

Panasonic ポリマーコンデンサ,ZA,220μF,25V dc,EEHZA1E221P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65211897品番EEHZA1E221P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
仕様ZAシリーズ. パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+105 ℃で10000時間の耐久性があります。. AEC-Q200認定 低ESR 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 最大80 V dcの高電圧に対する耐性あり 高い安全性 小型設計 表面実装. 用途. パナソニックZAシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、低漏洩電流と高信頼性が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。長さ(mm)7.7寸法(mm)8(Dia)×10.2電圧(V)25dcシリーズZA許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーハイブリッド等価直列抵抗(mΩ)27最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする