曜日別特売
TXS2-24V Panasonic シグナルリレー DPDT 24V dc G6K Panasonic(パナソニック) 65212064

Panasonic シグナルリレー DPDT 24V dc G6K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65212064品番TXS2-24V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
仕様TX-Sシリーズ. 公称動作電力: 50 mW 優れたサージ抵抗 高いコンタクト信頼性 低熱起電力長さ(mm)15寸法(mm)15×8.2×7.4高さ(mm)8.2取付方式表面実装極数2奥行(mm)7.4シリーズG6K接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(DC V)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする