EEHZC1E330R Panasonic ポリマーコンデンサ,ZC,33μF,25V dc,EEHZC1E330R Panasonic(パナソニック) 65212089

Panasonic ポリマーコンデンサ,ZC,33μF,25V dc,EEHZC1E330R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65212089品番EEHZC1E330R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
仕様ZCシリーズ. パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+125 ℃で4000時間の耐久性があります。. AEC-Q200認定 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 低ESR 高リプル電流 25 → 63 Vの範囲の耐高電圧 高い安全性 小型設計 表面実装. 用途. パナソニックZCシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、高信頼性と低漏洩電流が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。寸法(mm)5(Dia)×5.8電圧(V)25dcシリーズZC許容差±20%静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーハイブリッド等価直列抵抗(mΩ)80リップル電流(mA)550rms最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする