曜日別特売
ALFG1PF09 Panasonic パワーリレー 9V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 65212579

Panasonic パワーリレー 9V dc SPST 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65212579品番ALFG1PF09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
仕様UL、C-UL、VDE. ALFGシリーズ. これらのコンパクトなパワーリレーは、太陽光インバータに最適です。 コイル保持電圧は、公称コイル電圧の35 %まで削減できるので(周囲温度: 20 ℃)、装置の省エネに貢献します。 これらのコンパクトなパワーリレーの用途には、太陽光発電システム(太陽光インバータ)、無停電電源装置、家庭用電気製品及びオフィス機器があります。. 大容量 低いコイル保持電圧 高い絶縁抵抗 高い耐サージ破壊電圧: 6 kV 代表的な用途: 太陽光インバータ、無停電電源装置、オフィス機器長さ(mm)30.1取付方式基板実装極数1接点構成SPST接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)58コイル電圧(V)9/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)22最大スイッチング電源(AC kVA)5.5 Aコイル電力(W)1.4ラッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする