Panasonic(パナソニック)
Panasonic 充電式バッテリ 1.2V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
4/5 A
4/5 A
5/4 A
SC
容量
2.04Ah
2.04Ah
3.8Ah
3.05Ah
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65212615
品番
HHR-200A-1Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
サイズ
4/5 A
容量
2.04Ah
端子形状
タグ
公称電圧(V)
1.2
電池
ニッケル水素電池
特性
はんだラグ付きニッケル水素電池. 充電式 耐久性
動作温度範囲(℃)
-10 → +65