曜日別特売
EEUTP1V162 Panasonic コンデンサ 1600μF, ,35V dc, EEUTP1V162 Panasonic(パナソニック) 65212807

Panasonic コンデンサ 1600μF, ,35V dc, EEUTP1V162

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65212807品番EEUTP1V162
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
仕様TPシリーズ. +125 ℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。. 小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命. 用途. パナソニックのTPシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)35dc寿命2000 h, 5000 h静電容量1600μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.76最大動作温度(℃)135最小動作温度(℃)-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする