曜日別特売
ECWF2475JA Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,4.7μF,±5% Panasonic(パナソニック) 65212825

Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,4.7μF,±5%

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65212825品番ECWF2475JA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)23.8寸法(mm)23.8×14.8×20.6高さ(mm)20.6奥行(mm)14.8電圧(V)250dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量4.7μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする