ECQE2106JF Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,10μF,±5% Panasonic(パナソニック) 65212920

Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,10μF,±5%

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65212920品番ECQE2106JF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)31寸法(mm)31×15.9×25.8高さ(mm)25.8奥行(mm)15.9電圧(V)250dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量10μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)27.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする