仕様最大動作時間:3GHz、アイソレーション:30 @ 3 GHz dB、VSWR 電圧定在波比:1.4 @ 3 GHz取付方式基板実装接点構成SPDTインピーダンス75Ω接触抵抗(mΩ)100接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)2880コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性高周波ARSシリーズ. この高周波数マイクロ波リレーは、インピーダンスが50又は75オームで最高3 GHzの周波数を切り替えます。わずか14 x 8.6 x 7 mmのコンパクトな超ミニチュア設計を採用しています。. 超ミニチュア設計 スルーホール及び表面実装タイプ 最大3 GHzの優れた高周波特性 インピーダンス: 50 Ω及び75 Ω 放送、ビデオ、測定、携帯電話基地局、通信用途向け挿入損失(dB)0.5 @ 3 GHzコイル電力(mW)200最大動作温度(℃)70ラッチあり