曜日別特売
DSP2A-DC24V Panasonic パワーリレー 24V dc DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 65213218

Panasonic パワーリレー 24V dc DPST 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65213218品番DSP2A-DC24V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
仕様UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm長さ(mm)20.2取付方式基板実装極数2接点構成DPST接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)1920コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)5最大スイッチング電源(AC kVA)1.25コイル電力(mW)300ラッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする