曜日別特売
ECWF2335JA Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,3.3μF,±5% Panasonic(パナソニック) 65213349

Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,3.3μF,±5%

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード65213349品番ECWF2335JA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)23.8寸法(mm)23.8×12.5×18.3高さ(mm)18.3奥行(mm)12.5電圧(V)250dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量3.3μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする