曜日別特売
つりまるブラック600 本体のみ LED吊り下げ看板 グリーンクロス 65216367

メイン画像

つりまるブラック600 本体のみ LED吊り下げ看板 グリーンクロス 65216367
つりまるブラック600 本体のみ LED吊り下げ看板 グリーンクロス 65216367
つりまるブラック600 本体のみ LED吊り下げ看板 グリーンクロス 65216367
つりまるブラック600 本体のみ LED吊り下げ看板 グリーンクロス 65216367
つりまるブラック600 本体のみ LED吊り下げ看板 グリーンクロス 65216367

LED吊り下げ看板

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送29日以内出荷とは
内容量1個注文コード65216367品番つりまるブラック600 本体のみ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

汎用性の高いシンプルな設計のLED看板になります。
600Φサイズの存在感のある屋内用吊り看板です。
LEDで明るく光ります。

用途飲食店やテナントビルはもちろん、展示会やイベント等に付属品吊りパイプ1000mm×2本材質フレーム:アルミニウム合金押出形材(JIS A6063S-T5)/アクリル樹脂塗装、鋼管(STK Φ27.2×1.9 L=1000)/アクリル樹脂塗装質量(kg)5寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示:574×574本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×600色(本体)ブラック面板寸法(W×H)(mm)592×592
注意
※本体のみの為、板面はご用意頂く必要があります。(IJシート等)
※万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態が発生した場合はすぐに電源を切って下さい。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。
※器具の分解、改造は絶対にしないで下さい。故障、落下、感電、火災の原因となります。
※紙や布などでおおったり燃えやすいものに近づけないで下さい。故障、火災の原因となります。
※器具の取付け工事及びランプ交換のときは必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。
※スタンドサインは長期使用中に固定部ボルトがゆるむ場合があります。ガタつきを感じましたら速やかに締め直しを行ってください。
※電源電圧(AC100V/200V)及び、周波数(50Hz/60Hz)に合った器具をご使用ください。間違えますと焼損、発火の原因となることがあります。
※必ず適合するランプ及びグロー球を使用して下さい。短寿命、故障の原因となることがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする