曜日別特売
071015 ドライブスルーのぼり トレード 65217024

ドライブスルーのぼり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚表示内容ドライブスルーご利用いただけます!注文コード65217024品番071015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ドライブスルーについてのお知らせ用のぼりになります。
別売ののぼりポール等に付けて使用できます。

用途
周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に
仕様チチ:上部3カ所、側部5カ所材質ポリエステル質量(g)100寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800表示内容ドライブスルーご利用いただけます!
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ポールは付属していません、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき650/税込715
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする