この画像は商品カテゴリーのイメージです。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic 抵抗アレイ, 10kΩ, ±5%, 素子数:4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
65219195
品番
EXB38V103JV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
仕様
ネットワークチップ、EXB38Vシリーズ(1608). 4個のチップ抵抗器を同時に取り付け可能
長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×1.6×0.5
高さ(mm)
0.5
奥行(mm)
1.6
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
EXB3
抵抗(kΩ)
10
定格電力(W)
1素子当り:1/16W
許容差
±5%
終端スタイル
Convex SMT
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
抵抗器の数
4
回路図
ISOL
最大動作温度(℃)
125