Panasonic(パナソニック)
コンデンサ 220μF, ,6.3V dc
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
65219405
品番
ECEA0JKA221
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
寸法(mm)
6.3×7.0
最大動作温度(℃)
85
直径(Φmm)
6.3
電圧(V)
6.3dc
シリーズ
KA-A
静電容量
220μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解