曜日別特売

コンデンサ 220μF, ,6.3V dc

コンデンサ 220μF, ,6.3V dc - Panasonic(パナソニック)コンデンサ 220μF, ,6.3V dc - Panasonic(パナソニック)
直径(Φmm)
6.3
電圧(V)
6.3dc
静電容量
220μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
内容量
1袋(10個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
最大動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65229248EEUFC0J2216.3×11.2105
オープン
¥369
¥406(税込)
7日以内出荷
返品不可
65238558ECEA0JKA2216.3×7.085
オープン
¥319
¥351(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
65219405ECEA0JKA2216.3×7.085
オープン
¥299
¥329(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする