曜日別特売
EEEFT1V101AP Panasonic コンデンサ 100μF, ,35V dc, EEEFT1V101AP Panasonic(パナソニック) 65221006

Panasonic コンデンサ 100μF, ,35V dc, EEEFT1V101AP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65221006品番EEEFT1V101AP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
仕様FT高温リフローシリーズ. パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 高い信頼性 長寿命 高リプル電流 表面実装. 用途. パナソニックFTシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、環境制御、ワイパー制御、ステアリングカラム、キーレスエントリなどの車載用途に適しています。 その他にエアバッグ制御やナビゲーションシステムなどの車載用途でも使用できます。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.8電圧(V)35dc静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする