曜日別特売
EEUFC1A561 Panasonic コンデンサ 560μF, ,10V dc, EEUFC1A561 Panasonic(パナソニック) 65221390

Panasonic コンデンサ 560μF, ,10V dc, EEUFC1A561

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65221390品番EEUFC1A561
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)10dc許容差±20%静電容量560μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする