Panasonic(パナソニック)
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPG,270μF,16V dc,16SVPG270M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
65223770
品番
16SVPG270M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
仕様
OSCONソリッド電解SVPGシリーズ. 低ESR: 8mΩ 高定格リップル電流: 5.8 mA rms
寸法(mm)
6.3(Dia)×9.9
直径(Φmm)
6.3
電圧(V)
16dc
シリーズ
SVPG
許容差
±20%
静電容量
270μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
8
最大動作温度(℃)
150
リード間隔(mm)
2.1