曜日別特売
EEUFR1C222B Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, EEUFR1C222B Panasonic(パナソニック) 65224488

Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, EEUFR1C222B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65224488品番EEUFR1C222B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
電圧(V)16dc静電容量2200μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする