曜日別特売
ST1-DC24V-F Panasonic パワーリレー (AR2014F), DPST, 24V dc, 2.4 kΩ Panasonic(パナソニック) 65225276

Panasonic パワーリレー (AR2014F), DPST, 24V dc, 2.4 kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65225276品番ST1-DC24V-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照長さ(mm)31寸法(mm)31×14×11高さ(mm)11奥行(mm)14接点構成DPSTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(DC V)250最大クランピング電圧(V)380/ac最大スイッチング電源(AC kVA)3.04コイル抵抗(kΩ)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする