曜日別特売
EEUFM1V561L Panasonic コンデンサ 560μF, ,35V dc, EEUFM1V561L Panasonic(パナソニック) 65225687

Panasonic コンデンサ 560μF, ,35V dc, EEUFM1V561L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65225687品番EEUFM1V561L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)35dc寿命5000h許容差±20%静電容量560μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする