曜日別特売
ERZV05D201 Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V, 120pF, ERZV05D201 Panasonic(パナソニック) 65226080

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V, 120pF, ERZV05D201

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65226080品番ERZV05D201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)30厚さ(mm)4.4寸法(mm)7(Dia.)×4.4直径(Φmm)7電流(A)クランプ:5シリーズV静電容量120pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)355最大定格電圧(V)AC:130、直流:170バリスタ電圧(V)200最大サージ電流(A)800リード間隔(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする