曜日別特売
16SEPC180M Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,180μF,16V dc,16SEPC180M Panasonic(パナソニック) 65226475

Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,180μF,16V dc,16SEPC180M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65226475品番16SEPC180M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SEPC電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマ-を使用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、5 ~ 24 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ラジアルリ-ドタイプ ハロゲンフリ-. 用途. ラジアル型で、産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SEPCアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。寸法(mm)8(Dia)×12電圧(V)16dcシリーズSEPC許容差±20%静電容量180μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)16リップル電流(A)4.36最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする