AQZ207 Panasonic フォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQZ207 Panasonic(パナソニック) 65227209

Panasonic フォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQZ207

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード65227209品番AQZ207
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
タイプ入力電流:DCピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応特性APA831ソケットはAQZ262, AQZ264には適合いたしません。. Photo MOS リレーパワー タイプ. ソリッドステートリレーとメカニカルリレーの長所を兼ね備えたPhotoMOSリレー パワー制御を可能にした出力インターフェース用 入出力間耐電圧:2,500Vの高絶縁 AC/DC負荷制御が可能パッケージSIL実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大入力電流(mA)50絶縁電圧(V)2500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする