EEUFK1V332S Panasonic コンデンサ 3300μF, ,35V dc, EEUFK1V332S Panasonic(パナソニック) 65228505

Panasonic コンデンサ 3300μF, ,35V dc, EEUFK1V332S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65228505品番EEUFK1V332S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様FKシリーズ25 → 35 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dc静電容量3300μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする