仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)41.5寸法(mm)41.5×30×51奥行(mm)30シリーズEZPE許容差±10%静電容量15μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性MKP EZPEシリーズ. パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。. 低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計. 用途. DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。リード線径(Φmm)1.2実装タイプスルーホール等価直列抵抗(mΩ)8.2電圧(kV)1.1dcリード間隔(mm)10.2 , 37.5