Panasonic(パナソニック)
Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEEFK1V470P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
65229668
品番
EEEFK1V470P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
仕様
FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。
寸法(mm)
6.3(Dia.)×5.8
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
5.8
規格
自動車:AEC-Q200
電圧(V)
35dc
寿命
2000h
静電容量
47μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55