ERZE10A271 Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V, 530pF, ERZE10A271 Panasonic(パナソニック) 65230377

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V, 530pF, ERZE10A271

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード65230377品番ERZE10A271
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE10. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)35厚さ(mm)5.7寸法(mm)11.5(Dia.)×5.7直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量530pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)455最大定格電圧(V)AC:175、直流:225バリスタ電圧(V)270最大サージ電流(A)4500リード間隔(mm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする