EVQPNF04M Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.30mm Panasonic(パナソニック) 65231384

Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65231384品番EVQPNF04M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様末端様式:Jベンド長さ(mm)6幅(mm)3.5寸法(mm)6×3.5×4.30アクチュエータの種類押し板接点構成SPSTボタン色ナチュラル動作特性モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)動作温度範囲(℃)-30 → +85定格電圧(kV)2 → 15dcアクチュエータ長さ(mm)3実装タイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)20@15Vdc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする