曜日別特売
ERJB1CFR10U 抵抗器, 100mΩ, 1020, 1W Panasonic(パナソニック) 65232748

抵抗器, 100mΩ, 1020, 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード65232748品番ERJB1CFR10U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
定格電力(W)1抵抗(MΩ)100許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする