EEEFT1V220AR Panasonic コンデンサ 22μF, ,35V dc, EEEFT1V220AR Panasonic(パナソニック) 65233360

Panasonic コンデンサ 22μF, ,35V dc, EEEFT1V220AR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65233360品番EEEFT1V220AR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様FT高温リフローシリーズ. パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 高い信頼性 長寿命 高リプル電流 表面実装. 用途. パナソニックFTシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、環境制御、ワイパー制御、ステアリングカラム、キーレスエントリなどの車載用途に適しています。 その他にエアバッグ制御やナビゲーションシステムなどの車載用途でも使用できます。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)35dc寿命2000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする