トレード
娯楽・癒し・釣りのぼり
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
表示内容
露天風呂
露天風呂
露天風呂
大自然天然温泉
天然温泉
大自然露天風呂
気分すっきり岩盤浴
岩盤浴
足湯あります
スパ
マッサージ
整体
アロマテラピー
ダイエット
出張サービス
ボーリング
ダーツ
ビリヤード
卓球
バッティングセンター
受講生募集中パソコン教室
パソコン教室
ゴルフ用品
釣具買取専門店
高価買取釣り具
ルアー専門店
つり具・活えさ
つりえさ
釣りえさ
釣り掘
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65233806
品番
042152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
娯楽や癒し、釣りについてのお知らせ用のぼりになります。
別売ののぼりポール等に付けて使用できます。
用途
周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
質量(g)
100
仕様
チチ:上部3カ所、側部5カ所
表示内容
露天風呂
材質
ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ポールは付属していません、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません