曜日別特売
ECA2GHG470 Panasonic コンデンサ 47μF, ,400V dc, ECA2GHG470 Panasonic(パナソニック) 65234209

Panasonic コンデンサ 47μF, ,400V dc, ECA2GHG470

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65234209品番ECA2GHG470
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)400dc寿命2000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)250最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする