曜日別特売
ERJB2CFR15V 抵抗器, 150mΩ, 0612 (1632M), 0.75W Panasonic(パナソニック) 65234455

抵抗器, 150mΩ, 0612 (1632M), 0.75W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード65234455品番ERJB2CFR15V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
仕様Panasonic の高出力電流検出用抵抗器は、定格電力 0.15 Ω 及び 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、 0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)0.75抵抗(MΩ)150許容差±1%パッケージ/ケース0612 (1632M)テクノロジー厚膜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする