WA-301 足踏みシーラー 富士インパルス 65234549

WA-301 足踏みシーラー 富士インパルス 65234549
WA-301 足踏みシーラー 富士インパルス 65234549
WA-301 足踏みシーラー 富士インパルス 65234549

足踏みシーラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65234549品番WA-301
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

新型水物シーラーは通常タイプのシーラーに対して漬物・総菜などの特有包装内容物(=調味液など)でシール部周辺が汚れる、その汚れを容易に清掃できないというユーザー様から頂いた改善要望のお声を活かせて頂き開発したお手入れがしやすいシーラーです。
脱着可能な圧着バー・シール受け板・はめ込み式のシリコンゴムという簡単に清掃や部品交換が行える構造を採用し、衛生管理面での作業場環境の向上、HACCPの実施などの取り組みにもお役に立てることを期待しています。
フローガラスシートが調味液などで汚れたり、ヒーターに液体がかかることがないようにメーカー水物シーラーで採用している「上ヒーター仕様」を採用しました。
加えて清掃やヒーターなどの部品交換を容易に行えるよう圧着バーは樹脂ナット固定を採用し、脱着を可能としました。
圧着バーと同様に脱着が可能なシール受け板を採用し、そのシール受け板には調味液などで劣化してしまう粘着テープでシリコンゴムを貼り付け固定するのではなく、アリ溝断面形状を持たせた溝にシリコンゴムをはめ込む固定方法を採用しました。
手で引っ張れば外れ、押し込めば装着できるという簡単な脱着で交換が行え、粘着テープの劣化でシリコンゴムが外れてしまうというストレスから解放されることが期待できます。

シール幅(mm)10シール長さ(mm)300機能溶着・防滴シール方式片側上加熱消費電力(W)1500電圧(V)100質量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×1070加熱時間目盛設定1~8(最大目盛8で加熱時間1.2秒)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※プリンター取付不可。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする