曜日別特売
EEUFK1V561 Panasonic コンデンサ 560μF, ,35V dc, EEUFK1V561 Panasonic(パナソニック) 65234760

Panasonic コンデンサ 560μF, ,35V dc, EEUFK1V561

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65234760品番EEUFK1V561
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様FKシリーズ25 → 35 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)35dc寿命4000h許容差±20%静電容量560μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする